Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschsteckdose gerade, IP44, 16A, 3-polig, 230V, 6h blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4011721106915
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     F31S200
EAN/GTIN:
     4011721106915
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
-
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
EF008405:
60
EF008406:
60
EF008407:
75
EF008408:
75
EF001663:
50 | 60
EF003977:
200 | 250
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,01*
€ 60,89*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 57,202*
€ 73,772*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,55*
€ 85,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 608,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.