Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose, IP67, 125A, 4-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-D44S57
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     D44S57
EAN/GTIN:
     4011721112985
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, 1 x M63 oben, 2 x Durchmesser40 unten, Neigung 15°
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000384
EF000116:
9005
EF000537:
-
EF001391:
4
EF001588:
-
EF002169:
EV000139
EF002442:
EV009034
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a ip67, cee wanddose, cee wanddose ip67, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,11*
€ 1.017,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,70*
€ 1.008,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,38*
€ 963,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,51*
€ 926,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.