Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose, IP67, 125A, 4-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-D44S37
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     D44S37
EAN/GTIN:
     4011721112978
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, 1 x M63 oben, 2 x Durchmesser40 unten, Neigung 15°
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000384
EF000116:
3000
EF000537:
-
EF001391:
4
EF001588:
-
EF002169:
EV000139
EF002442:
EV009034
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 125a ip67, cee wanddose, cee wanddose ip67, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,01*
€ 967,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,55*
€ 959,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,85*
€ 916,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,64*
€ 880,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.