Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandsteckdose, IP67, 16A, 3-polig, 230V, 6h, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-D31S25
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     D31S25
EAN/GTIN:
     4011721111766
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Schraubklemmen, Leitungseinführung oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung, M25, Neigung 15°,mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000384
EF000116:
5017
EF000537:
-
EF001391:
3
EF001588:
-
EF002169:
EV000139
EF002442:
EV009034
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 3pol ip67 6h, cee wanddose, cee wanddose 16a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstromsteckdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,842*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,1684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,032*
€ 194,00808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,112*
€ 191,72328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,772*
€ 184,17868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,252*
€ 179,98988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,842*
€ 155,70198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.