Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckdose SCHUKOplus, blau, IP54, mit Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1561050 Steckdose CEE 7/3 Blau
ABL SURSUM 1561050 Steckdose CEE 7/3 Blau
Artikel-Nr.:
     C581-1561050
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1561050
EAN/GTIN:
     4011721155951
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Einbausteckdose SCHUKOplus nach IP54 ist das Top Produkt für den mobilen Einsatz. SCHUKOplus besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist, dank Hammerzeichen, für höchste Belastungen ausgelegt. SCHUKOplus ist immer dicht - mit Stecker und ohne. Für die perfekten Dichteigenschaften ist der integrierte Dichtungsrand aus weichem Elastomer verantwortlich. Als neue Eigenschaft hat ABL den flexiblen Leitungsanschluss entwickelt. Der Kunde hat so die Möglichkeit, die Einbaudose mit Leitungen bis zu 2,5 mm² in alle Richtungen anzuschließen. Einfaches Durchschleifen zum Verdrahten in Reihe ist ein weiterer Pluspunkt bei SCHUKOplus. Damit entfällt das mühsame Einfädeln von zwei Drähten in eine Klemme. Die Einbausteckdose mit Flanschbefestigung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. SCHUKOplus ist finger- und handrückensicher nach DGUV-V3. Die SCHUKOplus Einbausteckdose ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000080
EF000010:
EV002727
EF000025:
-
EF000116:
-
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
-
EF002653:
EV000154
EF005474:
EV006419
EF000117:
true
EF011959:
EV000154
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1562050
ab € 5,51*
Zubehör
ABL
1561030
ab € 4,51*
Zubehör
ABL
1561060
ab € 4,49*
Zubehör
ABL
1561040
ab € 4,50*
Zubehör
ABL
1561000
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.