Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Adapter rot B4-I/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Adapter rot B4-I/K
4 mm Adapter rot B4-I/K
4 mm Adapter rot B4-I/K
Artikel-Nr.:
     C5787-23.5065-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.5065-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
stäubli bananenbuchse rot
4 mm Adapter rot
Weitere Informationen:
Typ:
B4-I/K
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... > Stäubli > Adapter > Adapter
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, stäubli bananenbuchse, Adapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
23.5065-23
ab € 3,85*
Ähnlich
Stäubli
23.5065-21
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.