Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Polklemme rot PK4-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Polklemme rot PK4-T
4 mm Polklemme rot PK4-T
4 mm Polklemme rot PK4-T
Artikel-Nr.:
     C5787-23.0330-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0330-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Polklemme rot
Weitere Informationen:
Typ:
PK4-T
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M4
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
23.0330-23
ab € 3,00*
Ähnlich
Stäubli
23.0330-24
ab € 2,99*
Ähnlich
Stäubli
23.0330-25
ab € 2,99*
Ähnlich
Stäubli
23.0330-20
ab € 2,99*
Ähnlich
Stäubli
23.0330-21
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.