Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse violett LB-I2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse violett LB-I2R
2 mm Buchse violett LB-I2R
2 mm Buchse violett LB-I2R
Artikel-Nr.:
     C5787-23.0030-26
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0030-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse violett
Weitere Informationen:
Typ:
LB-I2R
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M6x0,5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Opt
... > Stäubli > Buchsen > Buchsen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0030-23
ab € 1,39*
Zubehör
Stäubli
23.0030-27
ab € 1,53*
Zubehör
Stäubli
23.0030-24
ab € 1,83*
Zubehör
Stäubli
23.0030-28
ab € 1,83*
Zubehör
Stäubli
23.0030-25
ab € 1,83*
Zubehör
Stäubli
23.0030-20
ab € 1,88*
Zubehör
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3153*
Zubehör
Stäubli
23.0030-21
ab € 1,3982*
Zubehör
Stäubli
23.0030-29
ab € 1,84*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.