Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat Plug CEE7/7 weiß wiederanschließ., ohne Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 933.002 Netzstecker-Adapter Weiß
Bachmann 933.002 Netzstecker-Adapter Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-933.002
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.002
EAN/GTIN:
     4057298003547
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
BACHMANN FLAT PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Kein Auswurf durch Hebelmechanik Ohne konfektionierte Leitung Wiederanschließbar Farbe: weiß VDE approbiert verpackt im Polybeutel mit BACHMANN Etikett VDE approbiert
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
weiß
Mit Zugentlastung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
chromatisiert
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Länge:
1142 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
447 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Flat Plug, Flachstecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.