Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE RETRACTOR Mounting Für CONI COVER, POWER FRAME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.501 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelaufroller Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann 930.501 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelaufroller Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-930.501
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.501
EAN/GTIN:
     4057298066474
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
CABLE RETRACTOR Mounting passend für CONI COVER, POWER FRAME Einbau erfolgt von unten an die Tischplatte Aluminium, eloxiert, Farbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005 Aufnahme von drei Kabelauszügen möglich Bei Einbau unter CONI COVER wird 918.0753 benötigt inkl. Befestigungsschrauben einzeln im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
0.2 m
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
false
Verdrillt:
false
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeleinziehband, Kabelauszug, Kabelauszugsystem, Tischanschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.