Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOOP SQUARE 120x36mm KBD Soft Close silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.330 Kabelverschraubung Silber Aluminium 1 Stück(e)
Bachmann 930.330 Kabelverschraubung Silber Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-930.330
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.330
EAN/GTIN:
     4057298020124
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
LOOP SQUARE Aluminium Kabeldurchführung 120x360mm mit geradem Klappdeckel mit Soft Close Mechanismus Farbe: Silber eloxiert mit 2 Spanplattenschrauben verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Einsatz für Kabelverschraubung:
true
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm | 30 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Mit Zugentlastung:
false
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Gasdicht:
false
Feuerfest:
false
Wasserdicht:
false
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchlass, bachmann kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung alu, Kabeldurchführung, eckig, Aluminium, silber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.