Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powersocket-Thermo Serie 8141 max. 230V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Powersocket-Thermo Serie 8141, 3600W
BACHMANN Powersocket-Thermo Serie 8141, 3600W
BACHMANN Powersocket-Thermo Serie 8141, 3600W
BACHMANN Powersocket-Thermo Serie 8141, 3600W
Artikel-Nr.:
     C5765-924.1740
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.1740
EAN/GTIN:
     4057298031182
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Powersocket-Thermo Serie 8141 Temperaturgesteuerte Steckdose mit Schutzkontaktstecker und Steckdose Plug&Play 230VAC, 50Hz, max. 16A Eingebautes Thermostat, Einstellbare Temperatur LED-Anzeige für die Betriebszustände
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
true
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Länge der Zuleitung:
0 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
NEMA-Code:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Thermostat Adapter, analoger klimaregler, Thermostat, Adapter, Thermo, Steckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.