Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugschalter Serie 3716, Aussch alter, 1polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.151 Elektroschalter Zugkettenschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.151 Elektroschalter Zugkettenschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.151
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.151
EAN/GTIN:
     4016514016686
Suchbegriffe:
Zugschalter
bachmann zugschalter
zugschalter
Zugschalter Serie 3716 2 A 250V Ausschalter, 1polig, Zweilochbefestigung, Lochabstandt 20mm, Befestigungslöcher 3,4mm, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Zugschnur stirnseitig
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zugschalter, Pull chain
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.