Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenschalter Serie 8005, Aus schalter, bel., 2polig, s/r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.129 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Rot
Bachmann 924.129 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-924.129
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.129
EAN/GTIN:
     4016514016464
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Wippenschalter
Wippenschalter Serie 8004 16(4) A 250V Ausschalter, 2polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: rot Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 mm, Schraubanschlüsse M3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Einbautiefe:
30 mm
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
Kontrolle
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 2 polig 16a, ausschalter 2 polig, ausschalter, Wippenschalter, Ausschalter, Wippe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.