Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Zwischenschalter Serie 50 62, Ausschalter, 1polig, b/b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.060 Elektroschalter Fußschalter 1P Beige, Braun
Bachmann 924.060 Elektroschalter Fußschalter 1P Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     C5765-924.060
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.060
EAN/GTIN:
     4016514015863
Suchbegriffe:
Fußschalter
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Tret-Zwischenschalter Serie 5062 2(1) A250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: braun / Knopf: beige Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: bachmann fußschalter, fußschalter, ausschalter braun, Schalter, Tret Zwischenschalter, Knopf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.