Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8010, Ausschalter, 2polig, b/b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.053 Elektroschalter Wippschalter 2P Beige, Braun
Bachmann 924.053 Elektroschalter Wippschalter 2P Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     C5765-924.053
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.053
EAN/GTIN:
     4016514015795
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Schnur-Zwischenschalter Seie 8010 10(4) A 250V Ausschalter, 2polig Gehäuse: braun / Wippe: beige Zugentlastung geschraubt, Verbindungsklemme für Schutzleiter, Kennzeichnung 0-1, Schraubkontakte für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter braun, ausschalter, wechselschalter 10a, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.