Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8006, Ausschalter, 1polig, g/b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.050 Elektroschalter Wippschalter 1P Gold
Bachmann 924.050 Elektroschalter Wippschalter 1P Gold
Artikel-Nr.:
     C5765-924.050
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.050
EAN/GTIN:
     4016514015764
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 8006 6(4)A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: gold / Wippe: braun Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen, Kennzeichen 0-1, Schraubkontakte, für 2- und 3-adrige Kabel. geeignet zum skundärseitigem Schalten von Halogenleuchten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 6a, ausschalter, wechselschalter 230v, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.