Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter 5055, Ausschalter, 1polig, g/g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.046 Elektroschalter Wippschalter 1P Gold
Bachmann 924.046 Elektroschalter Wippschalter 1P Gold
Artikel-Nr.:
     C5765-924.046
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.046
EAN/GTIN:
     4016514015726
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 5055 3(2)A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: gold / Wippe: gold Gehäuseschnappmontage, für doppelt isoliertes Flachkabel 2x0,75mm², mit Verbindungsklemme für Null-Leiter, Zugentlastung durch Isolirstoffschrauben, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, wechselschalter gold, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.