Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 5055, Ausschalter, 1polig, s/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.043 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.043 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.043
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.043
EAN/GTIN:
     4016514015696
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 5055 3(2)A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: schwarz / Wippe: schwarz Gehäuseschnappmontage, für doppelt isoliertes Flachkabel 2x0,75mm², mit Verbindungsklemme für Null-Leiter, Zugentlastung durch Isolirstoffschrauben, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, schnurschalter schwarz, ausschalter, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.