Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, b/b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.038 Elektroschalter Wippschalter 1P Braun
Bachmann 924.038 Elektroschalter Wippschalter 1P Braun
Artikel-Nr.:
     C5765-924.038
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.038
EAN/GTIN:
     4016514015641
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, Gehäuse: braun / Wippe: braun 2A250V 61x23x15mm, Zugentlastung und Gehäuse geschraubt, für doppelt isoliertes flachkabel 2x0,75mm², Verbindungsklemme für Null-Leiter, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
braun
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter braun, ausschalter, wechselschalter 230v, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.