Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Custom Modul Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.082 Kabelverschraubung Schwarz
Bachmann 917.082 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.082
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.082
EAN/GTIN:
     4057298009303
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Custom Modul mit 3x Kabeldurchführung schwarz 2x 9mm und 1x 14mm Durchmesser ohne Bedruckung verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Einsatz für Kabelverschraubung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anzahl der Kabel:
3
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Mit Zugentlastung:
false
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, kabeldurchführung, Abdeckung, Kabeldurchführung, Auslass, Rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.