Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 4xTasten EIB/KNX Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.056 Remote Power Controller Schwarz
Bachmann 917.056 Remote Power Controller Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.056
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.056
EAN/GTIN:
     4016514035236
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Modul Taster Preset 4-fach EIB / KNX 4xTaster Flanschgröße 18x14mm rechteckig, selbst beschriftbar inkl. Busankoppler Hager mit BUS Steckklemme inkl. 2 Torx Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Custom Modul, Taster, KNX, Netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.