Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xVGA+Klinke Klinke BCM -17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz
Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz
Bachmann 1x VGA + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.045
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.045
EAN/GTIN:
     4016514034062
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
abdeckrahmen
Rahmen schwarz BCM-17 1xVGA 15-polig Buchse / Buchse 1xMiniklinke 3,5mm mit 0,1m und Miniklinke 3,5mm Buchse inkl. 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
VGA
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Modul, VGA, Klinke, Buchse, Stereo
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.