Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung CH, 10A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung ws 10A 912.274
Kupplung ws 10A 912.274
Artikel-Nr.:
     C5765-912.274
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.274
EAN/GTIN:
     4016514017188
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
bachmann schuko-kupplung
Kupplung mit Schutzkontakt, Schweizer Ausf. Typ 13, 10A, Thermoplast, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, Kupplung, Schutzkontakt, Schutzkontakt-Kupplung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.