Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung UK 13A/250V weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-910.277
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.277
EAN/GTIN:
     4016514017195
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
bachmann schuko-kupplung
Kupplung UK 13A/250V BS1363/A, Thermoplast, weiß, mit Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Steckrichtung:
gerade
Geeignet für Schutzkontaktstift:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Kupplung, Schutzkontakt, Knickschutztülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.