Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestecker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 910.200 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß
Bachmann 910.200 Elektrischer Netzstecker Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-910.200
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.200
EAN/GTIN:
     4016514011827
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Montagestecker weiß bruchfest, mit doppeltem Erdungssystem f. Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker, schukostecker ip44, Stecker, Montagestecker, Schutzkontakt-Stecker
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.