Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroflachkupplung Schraubanschluss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 900.004 Elektrischer Steckdosenkoppler 2,5 A
Bachmann 900.004 Elektrischer Steckdosenkoppler 2,5 A
Artikel-Nr.:
     C5765-900.004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.004
EAN/GTIN:
     4016514010615
Suchbegriffe:
Eurokupplung
bachmann eurokupplung
Euroflach-Kupplung schwarz mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Eurokupplung, Schraubanschluss
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.