Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose für Flachleitung 1 3x5mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 740.015 Elektrische Box Schwarz
Bachmann 740.015 Elektrische Box Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-740.015
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.015
EAN/GTIN:
     4016514019175
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose für Flachleitung, H05RN H2x1,5mm², schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Halogenfrei:
false
Länge:
38 mm
Breite:
34.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.