Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi - Handlampe 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.183 Handlampe
Bachmann 394.183 Handlampe
Artikel-Nr.:
     C5765-394.183
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.183
EAN/GTIN:
     4016514006434
Suchbegriffe:
Glühlampe E27
Glühlampe Sockel E27
Gummihandleuchte
Handlampe
Gummi - Handlampe bis 100W ohne Leuchtmittel, mit Drahtkorb, 5m Gummileitung H05RN-F 2x1,0, IP 44, schwarz
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
250 V
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
false
Mit Anschlussleitung und Stecker:
true
Mit CEE-Stecker:
false
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
100 W
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Länge:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, handlampe 42v, handlampe, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.