Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEP Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.502 Drahtverbinder GST18 Schwarz
Bachmann 375.502 Drahtverbinder GST18 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-375.502
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.502
EAN/GTIN:
     4016514012053
Suchbegriffe:
PCR-Streifen Deckel
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Montage + Zubehör Set Classic-Line STEP bestehend aus: - 4 Schrauben 2,9 x 30mm - 2 Abdeckungs- streifen für Endkappen zum optischen Abschluss - 1 Verbindungsabdeckung - 1 Endkappe für Stromausgangsbuchse, zweifach Abdeckungen zur Verbindung mehrerer STEPs in Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, Zubehör, Montagezubehör, Montage, Set, Schrauben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
940.108
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.