Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIEWÜRFEL2xCEE7/3 2xCEE 2x Rj45 CAT6 2xDruckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 2x CEE7/3 2x CEE, IP44 Druckluft 1/2z 1in 2out
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 2x CEE7/3 2x CEE, IP44 Druckluft 1/2z 1in 2out
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 2x CEE7/3 2x CEE, IP44 Druckluft 1/2z 1in 2out
BACHMANN ENERGIEWÜRFEL 2x CEE7/3 2x CEE, IP44 Druckluft 1/2z 1in 2out
Artikel-Nr.:
     C5765-349.311
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.311
EAN/GTIN:
     4016514064953
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
"Energiewürfel Farbe: Schwarz 2xSchutzkontakt-Steckdosen 16A/230V 2xCEE-Steckdose 16A 1xDruckluftanschluss mit Eingang 1/2"" 2xDruckluft-Abgang 1/2"" 1xDatendose IP67 mit 2x RJ45 Cat.6 Modul Leitungseinführung mit Verschraubung von 5G2,5 bis 5G4 2xDruckluft-Abgang 1/2"" anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP44 "
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Weitere Suchbegriffe: bachmann steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Steckdosenverteiler, Energiewürfel, IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.