Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer 16A / 400V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-349.018
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.018
EAN/GTIN:
     4016514064991
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Einschaltstrombegrenzer
Start Einschaltstrombegrenzer 400V 3phasig Farbe: schwarz Eingang: 1,5m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 400V / 16A 5-polig Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V / 16A, 5-polig Spannung: U=400VAC, 50-60 Hz Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Montageart:
Steckdose
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
true
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, cee-stecker 400v 16a, cee stromverteiler, cee stromverteiler bachmann, Begrenzer, Strom, Verteiler, Kombination
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.