Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung H07RN-F 2x1.00 5,m schwarz 24G/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 246.176 Stromkabel Schwarz 5 m
Bachmann 246.176 Stromkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-246.176
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     246.176
EAN/GTIN:
     4016514001903
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 5 m H07RN-F 2 1 mm² schwarz CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt max. Belastung entsprechend Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 5m bachmann, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Zuleitung, Konturenzuleitung, Gummi Aderendhülsen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.