Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung H03VVH2-F 2x0,75 Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 202.284 Stromkabel Weiß 2 m
Bachmann 202.284 Stromkabel Weiß 2 m
Artikel-Nr.:
     1886-M0032209
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     202.284
EAN/GTIN:
     4016514001590
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 2 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² weiß CEE 7/16 Euroflachstecker zentral gespritzt 25mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,46*
€ 2,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,09*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,11*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,21*
3 Tage
36
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,26*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.