Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdleitung H05VV-F 5G1.50 3,0 m weiß AEH/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 116.272 Stromkabel Weiß 3 m
Bachmann 116.272 Stromkabel Weiß 3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-116.272
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     116.272
EAN/GTIN:
     4016514000906
Suchbegriffe:
Herdanschlussleitung
herdanschlussleitung
Herdanschlußleitung 3m weiß H05VV-F 5G1,5mm² im 10er Bündel Seite 1: 50mm / Aderendhülsen Seite 2: 110mm / Aderendhülsen grün-gelber Schutzleiter,140mm lang mit AE
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Herdleitung;Herdanschlussleitung;Anschluss;Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.