Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube 5,0x80 SK TX TG A2 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-660612
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660612
EAN/GTIN:
     4048962050967
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast Terrassenschraube A2 FTS-ST A2P ist eine Schraube zur Befestigung von Terrassendielen auf Holzunterkonstruktionen. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit Teilgewinde, flachem Senkkopf und Innenstern-Aufnahme kann bei einer großen Zahl von Terrassenhölzern verwendet werden. Beispielsweise Accoya, Bangkirai, Douglasie, Eiche, IPE, Itauba, Kapur, Lärche, Massaranduba und Robinie.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5,0 mm
Material:
Edelstahl A2
Verarbeitung in:
Hartholz | Bangkirai | Massaranduba
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
50 mm
Kern-Ø:
3,65 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-Ø:
8,2 mm
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
4,2 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 80 mm
Typ:
Terrassenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Härtungsart:
sonstige
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
836.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.