Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube 5,0x50 SK TX TG A2 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-660604
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660604
EAN/GTIN:
     4048962050882
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer Terrassenschraube FTS-ST A2P mit flachem Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal für eine oberflächenbündige und splitterfreie Verschraubung von Terrassenunterkonstruktionen und -dielen aus Holz. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben auch in Harthölzern. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen der Dielen an die Unterkonstruktion. Die Terrassenschraube aus Edelstahl A 2 bietet hohe Witterungs- und Gerbsäurebeständigkeit. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Befestigungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl A2
Verarbeitung in:
Massaranduba | Hartholz | Bangkirai
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
3,65 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-ø:
8,2 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
4,2 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 50 mm
Typ:
Terrassenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Terrassenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1032.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Holzterrassenschraube, Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, terrassenschrauben a2, senkkopfschraube ohne norm, Senkkopf, Teilgewinde, Teilgewindeschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1200000
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11448*
€ 0,15848*
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1089*
€ 0,1585*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1355*
€ 0,1875*
2 Tage
1200000
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1633*
€ 0,2233*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1832*
€ 0,2432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,15848*
€ 0,18859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14648*
€ 0,17431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13948*
€ 0,16598
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11448*
€ 0,13623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.