Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY M6 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-566671
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566671
EAN/GTIN:
     4048962469783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
37 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M6
Max. Einschraubtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
37 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hülsenanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
467.20 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,33*
€ 169,3727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,32*
€ 158,6508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,12*
€ 153,6528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,33*
€ 150,3327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,45*
€ 133,8155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.