Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter MU M16 A4 DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563019
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563019
EAN/GTIN:
     4048962446029
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Die fischer Sechskantmutter MU M ist ein Befestigungselement aus Edelstahl A4. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Gewinde:
M16 mm | M16
Schlüsselweite:
24 mm
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1515.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,38*
€ 61,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,21*
€ 57,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.