Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoXpand 8x100 FUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1658314
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562153
EAN/GTIN:
     4048962440140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 / SW 10 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
100 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Rand und Schraube
Material:
galvanisch verzinkter Stahl | 2-Komponenten
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
30 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoXpand
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Produkttyp:
Langschaftdübel
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1520.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5756*
€ 0,8384*
3 Tage
360
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6658*
€ 0,8658*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6777*
€ 0,8777*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7744*
€ 1,0044*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8384*
€ 0,9977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7958*
€ 0,947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7658*
€ 0,9113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7244*
€ 0,86204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7056*
€ 0,83966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.