Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN 16 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-561774
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561774
EAN/GTIN:
     4048962437171
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter
fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
50 Nm
Für Profil:
FUS
Gewinde:
M16
Gewindemaß in mm:
16 mm
Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm:
2 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
3 kN
Stärke:
12 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCN
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5410.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Schiebebefestigung, T-Nutenmuttern, Schiebefußmutter, Profilmutter, Profilsteckmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,1477*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1477*
€ 2,55576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1077*
€ 2,50816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0177*
€ 2,40106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9153*
€ 2,27921
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,8377*
€ 2,18686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.