Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN Clix M M12 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559770
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559770
EAN/GTIN:
     4048962423716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m12
Die fischer Schiebemutter FCN Clix M ist geeignet, um Rohrschellen mit einer Gewindestange zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 4.6:
20 Nm
Brandschutz geprüft:
Ja
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Für Profil:
FUS
Gewinde:
M12
Gewindemaß in mm:
12 mm
Stärke:
9,5 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCN Clix M
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4320.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, Schiebebefestigung, T-Nutenmuttern, Schiebefußmutter, Profilmutter, Profilsteckmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,906*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,906*
€ 4,64814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6606*
€ 4,35611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3594*
€ 3,99769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0524*
€ 3,63236
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8824*
€ 3,43006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.