Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN Clix M M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5008416
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559763
EAN/GTIN:
     4048962423648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Einlegemutter
Gleitmutter
Die fischer Schiebemutter FCN Clix M ist geeignet, um Rohrschellen mit einer Gewindestange zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 4.6:
15 Nm
Brandschutz geprüft:
Ja
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Stärke:
8 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCN Clix M
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025, Nylon PA6
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4130.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Schiebemutter, einlegemutter m10, einlegemutter, installationsschiene fischer, Schiebebefestigung, T-Nutenmuttern, Schiebefußmutter, Profilmutter, Profilsteckmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,9242*
€ 2,7606*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2162*
€ 2,7862*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,94*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0779*
€ 3,8179*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7113*
€ 4,5513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7606*
€ 3,28511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5104*
€ 2,98738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2842*
€ 2,7182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9242*
€ 2,2898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.