Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN Clix P M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559758
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559758
EAN/GTIN:
     4048962423594
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Einlegemutter
Gleitmutter
fischer Schiebemutter FCN CLIX P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
20 N·m
Brandprüfung:
Nein
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Max. empfohlener Querzug:
2,0 kN
Stärke:
6,0 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
3,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
4,0 kN
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1485.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,17*
€ 68,0323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,19*
€ 66,8661
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.