Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube FAFS 5,0x100 TX25 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558881
EAN/GTIN:
     4048962428353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandschraube fischer
Die fischer Justierschraube FAFS ist der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen. Mit der speziellen Kombination von Bit und Setzwerkzeug wird die Schraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht. Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht, so dass der Schraubenkopf seine Position im Anbauteil beibehält. Der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund kann durch die gegenläufige Drehrichtung mit dem Bit präzise und stufenlos justiert werden. Die Justierschraube ist ideal für die Befestigung und Justage von Decken- und Wandunterkonstruktionen auf Holzuntergründen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Effektive Verankerungstiefe:
20 mm
Gewindelänge:
60 mm
Max. Abstand:
80 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 100 mm
Profi / DIY:
Profi
Min. Holzdicke:
20 mm
Gewindeart:
Doppelgewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1300.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.