Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrer SDS Plus FHD 16/250/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546599
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546599
EAN/GTIN:
     4048962330847
Suchbegriffe:
Hohlbohrer
fischer hohlbohrer
hohlbohrer 16mm
Der fischer Hohlbohrer FHD ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, bei Überkopfmontage...)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
250 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffclip
Gesamtlänge:
380 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nicht-Eisenmetalle:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schaftform:
zylindrisch
Mit Kühlkanal:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
406.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.