Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel Premium SDS Max Spat 50/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546319
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546319
EAN/GTIN:
     4048962329049
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Die fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konstant hohe Materialabtragung garantiert ist. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Ausführung:
Spatmeißel
Form:
gerade
Länge:
380 mm
Typ:
Spat
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk | Fliesen
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
823.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.