Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel FDN II 6/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010790
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545636
EAN/GTIN:
     4048962323450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Deckennagel
Der fischer Deckennagel FDN II ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDN II ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDN II ist ideal, um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken, Lüftungsleitungen und Metallprofile in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
40 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Effektive Verankerungstiefe:
32 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
15,0 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe mit Bohrlochreinigung:
42 mm
Min. Bohrlochtiefe ohne Bohrlochreinigung:
47 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Ausführung (etim):
Außengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1133.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1815*
€ 0,2423*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,178*
€ 0,2567*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2095*
€ 0,2795*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2409*
€ 0,3209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.