Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder SV 31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538641
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538641
EAN/GTIN:
     4048962265033
Suchbegriffe:
Stockschraube
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
Das Konstruktionselement fischer Schienenverbinder SV 31 verbindet durch die Formschlüssigkeit mit den Montageschienenprofilen FLS die Montageschienen in unterschiedlichen Richtungen miteinander. Der Schienenverbinder SV 31 kann als Längsverbinder in einfacher oder doppelter Ausführung, als Flachwinkel sowie als Parallelverbinder eingesetzt werden. Durch spezielle Haltelaschen kann das Konstruktionselement längs und quer zum Schienenprofil FLS passgenau eingesetzt werden. fischer bietet die SV 31 mit der Standardlochung 8,5 mm für den exakten Anschluss. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
10 N·m
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Loch-Ø:
8,5 mm
Max. empfohlener Querzug:
1,0 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0:
1,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2:
2,0 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
980.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.