Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück RD 3/4" / M12 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-537213
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537213
EAN/GTIN:
     4048962253795
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Das fischer Reduzierstück RD 3/4" / M12 ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme von 3/4" auf M12 zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M12
Gewindereduzierung:
3/4" / M12
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Innengewinde:
3/4"
Länge:
46,5 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
928.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
394
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 74,02*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 62,93*
€ 79,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 95,068*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 91,557*
€ 112,787*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 101,09*
€ 123,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 740,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.